※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25711 6.009 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング 57523606 25711 6.009 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング 57523606

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-0646 注文コード57523606 品番25711 6.009
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はトラスコ品番など1300種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番182-0646 材質超硬 寸法(mm)Lg:62 寸法a(mm)5.7 W147° 表面処理nanoAコート W2 寸法R(mm)0.3 寸法La(mm)37 寸法f(mm)2.7 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.6 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする