曜日別特売
az01r29 シートカバー トヨタ Azur 57525170

商品装着イメージ

az01r29 シートカバー トヨタ Azur 57525170
az01r29 シートカバー トヨタ Azur 57525170

シートカバー トヨタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ダイナ600系 (フロントのみ)注文コード57525170品番az01r29
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。

用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカートヨタ適合車種ダイナ600系 (フロントのみ)年式H23/07~H31/04(2011/07~2019/04)現行タイプ適合不可適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ(ダブルキャブ含む)
注意
※助手席・中央席背もたれ分割
※3シーター用、2シーター不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする