※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25511 6.050 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング 57525767 25511 6.050 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106. グーリング 57525767

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GT106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-3636 注文コード57525767 品番25511 6.050
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はトラスコ品番など1300種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番182-3636 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:57 寸法a(mm)5.7 W1 W2 寸法R(mm)0.05 寸法La(mm)32 寸法f(mm)2.7 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.3 接続径(Φmm)DCON:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする