※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーKAWASAKI適合車種Z400GP(82-83)注文コード57527322品番BAF632
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合メーカー・主な適合車種・適合車種など505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。