曜日別特売
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406

AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406
AKS-110H(GY) コンパクトカウチソファー YAMAZEN(山善) 57529406

コンパクトカウチソファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台グレー仕様●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×66注文コード57529406品番AKS-110H(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背もたれ、ひじ掛けがリクライニングするコンパクトカウチソファ。座部、背部にはふかふかクッション入り。さらさらで肌触りの心地よい張地を採用。脚部を取り付けるだけの簡単組み立て構造。

用途ソファ、椅子、チェアとして。リビング/ダイニング/休憩室/事務所/応接室/リクライニング/1人掛け/2人掛け/シンプル/ファブリック/肘付き質量(kg)18グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111.5-152×61.5-88×82.5-88.5仕様●背もたれ(幅×長さ)(cm):90×66材質フレーム: スチール、脚部: ポリプロピレン、張り材: ポリエステル、中材: ウレタンフォームリクライニング(背部)6段階、(ひじ掛部)14段階
取扱説明書:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする