※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27117 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108. グーリング 57531778 27117 8.160 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108. グーリング 57531778

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57531778 品番 27117 8.160
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番181-0929 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:62 寸法a(mm)6.7 W123° W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)37 寸法f(mm)3.95 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)0.5 接続径(Φmm)DCON:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする