※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27221 8.040 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT108. グーリング 57532557 27221 8.040 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT108. グーリング 57532557

溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57532557 品番 27221 8.040
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番180-9281 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:67 寸法a(mm)7.7 W132° 寸法R(mm)0.2 寸法La(mm)42 寸法f(mm)3.7 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)2.2 接続径(Φmm)DCON:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする