※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27124 8.250 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57534027 27124 8.250 溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108. グーリング 57534027

溝入れ工具 インサート 内径溝入れ加工用 nanoAコート GE108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57534027 品番 27124 8.250
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番232-7670 材質超硬 寸法(mm)Lg:72 寸法a(mm)6.7 表面処理nanoAコート 寸法b(mm)2.5 寸法La(mm)47 寸法f(mm)3.95 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)2.5 接続径(Φmm)DCON:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする