※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

27102 8.190 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング 57534246 27102 8.190 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング 57534246

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番180-4391 注文コード57534246 品番27102 8.190
参考基準価格(税別)¥10,020 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はトラスコ品番など264種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番180-4391 材質超硬 寸法(mm)Lg:77 寸法a(mm)6.7 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)52 寸法f(mm)3.95 寸法Dh6(mm)8 寸法t max(mm)0.5 接続径(Φmm)DCON:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする