曜日別特売
25315 6.130 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106. グーリング 57535716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 0° レギュラ- GH106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番180-6071
内容量1本注文コード57535716品番25315 6.130
参考基準価格(税別)¥28,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
その他
GH106.0625.400.00.22.L
トラスコ品番
180-6071
材質
スチール
寸法L1(mm)
101.6
寸法L2(mm)
27.94
寸法b(mm)
15.87
寸法h1(mm)
15.87
給油方式
外部給油
寸法f(mm)
7.62
h(mm)
15.87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする