※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57536258
品番
25021 4.110
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
233-5458
材質
スチール
寸法L1(mm)
40
寸法L4(mm)
20.32
給油方式
内部給油
h(mm)
17.04
寸法L5(mm)
5.08
接続径(Φmm)
DCON:19.05