※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25021 4.010 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57536389 25021 4.010 溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104. グーリング 57536389

溝入れ工具 丸シャンクホルダ・上部クランプねじ Citizen machine用 レギュラ- GB104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57536389 品番 25021 4.010
参考基準価格(税別)¥30,720 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
トラスコ品番232-7463 材質スチール 寸法L1(mm)50 寸法L4(mm)30 給油方式内部給油 h(mm)18 寸法L5(mm)5 接続径(Φmm)DCON:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする