25357 12.014 溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57536669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
180-9160
注文コード
57536669
品番
25357 12.014
参考基準価格(税別)¥34,360販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
その他
GH305.1212.125.90.04.L
トラスコ品番
180-9160
材質
スチール
サイズ
4
寸法L(mm)
125
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
給油方式
外部給油
寸法l1(mm)
14.6
寸法f(mm)
15.8
寸法l2(mm)
14.6
H(mm)
21
h(mm)
12
寸法t max(mm)
3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする