※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25352 12.027 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57538078 25352 12.027 溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305. グーリング 57538078

溝入れ工具 角シャンクホルダ・ストレート 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-0735 注文コード57538078 品番25352 12.027
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はトラスコ品番など240種類から選べます 他の種類を見る
その他GH305.0625.500.00.08.R.IK トラスコ品番181-0735 材質スチール サイズ8 寸法L(mm)127 寸法b(mm)15.87 寸法h1(mm)15.87 給油方式内部給油 寸法l1(mm)30.48 寸法l2(mm)30.48 寸法f1(mm)8.07 H(mm)24.87 h(mm)15.87 寸法t max(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする