画像準備中

屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57540860 品番SRF-R60FN
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。
屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や
騒音制限のある工場にもご使用頂けます。
200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので
ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。

用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。 セット内容ドーム:FRP 幅(mm)1200 材質/仕上ドーム:FRP 高さ(mm)700 材質(本体) 奥行(mm)1200 コード132-5145 アズワン品番64-4521-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする