SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
15
注文コード
57541305
品番
MGQM32-15-Z73L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,167
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。