画像準備中

冷却ファン付き蜂防護服 IJ-HNTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード57541770 品番IJ-HNT-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。
4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。
新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)
独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。
フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。
安全帯対応で6.75m以下の高所作業に適しています。

セット内容ホーネットT(本体・ファン×4個)、フード、手袋、アクリル板、保冷剤×3個、PSEマーク取得済モバイルバッテリー(本体・ACアダプター・USBケーブル)、収納用バッグ ※ヘルメット、長靴、フルハーネスは別売になります。 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ 質量(kg)約3.3 サイズフリー(160〜185cm対応) アズワン品番68-5063-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする