画像準備中

eメットMe-mamo アラートで熱中症見守り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57542226 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Me-mamoをヘルメットに装着するだけで熱中症の見守りが可能です。
環境情報の温度と湿度、生体情報のひたい温度を測定して個人ごとのカラダ暑さ指標を算出しています。
熱中症リスクが高まると、本人だけでなく周囲の仲間にも音と光でアラートを発報し、互いに見守りながら早期対応ができます。
1.作業中に必ずかぶるヘルメットに簡単に装着でき、違和感なく使用できます。
2.危険判定の設定値を、各人の年齢・性別・作業熟練度を考慮し、4段階で調整できます。
これにより、適切なタイミングでの休憩や水分補給を促します。
3.ほとんどのメーカーのヘルメット(アメリカンタイプとMPタイプ)に装着できます。
4.面倒な設定は不要です。ヘルメットに取り付けるだけですぐに使用可能です。
5.NETIS登録商品なので公共工事などでも、安心してご利用いただけます。

セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム 寸法(mm)センサーデバイス/64×42×17.5、各ランプ/直径36.8×厚さ25.2(クリップ部含む) 質量(g)センサーデバイス・取付部品 /41、各ランプ/各11 電源コイン型電池CR2032 通信方法Bluetooth Low Energy アズワン品番69-8446-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする