画像準備中

クールアームスリーブ PS2000H 12分丈 2個入り PS2Hシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード57545385 品番PS2H SKY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,313 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫外線から肌を守る
UPF 50+の高いUVカット率で、暑さと日焼けによる疲労を軽減します。
上腕から手の甲まで覆う12分丈タイプです。
冷却コンパウンドを配合した蒸れにくい吸水速乾生地で、汗をかけばかくほどひんやり効果と気化熱効果で体感温度を下げます。
肘まわりの可動部に縫い目をなくし、滑らかな表面状態を実現することで、スポーツなどの激しい動きでも肌へのストレスを軽減します。
ソフトバンディング構造による適度な締め付けでズレ落ちず腕にしっかりと密着し、違和感のない快適な着け心地を実現します。
3次元形状を実現する3Dパターンで高いフィット感を実現します。
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。

用途日焼け防止、夏場におけるあらゆる屋外作業、スポーツなど 材質ナイロン、ポリウレタン 厚さ(mm)1 スカイブルー サイズ(cm)【手の甲まわり】24 長さ(cm)40/【伸縮】135 コード116-4781 手のひらまわり(cm)15 アズワン品番63-2268-18 手首周り(cm)20 上腕周り(cm)20/【伸縮】40
注意
※火気の近くでの使用、保管はしないでください、洗剤を入れた液へのつけ置き洗いや煮洗い、擦り洗いはしないでください、中性洗剤を使用し、塩素系の洗剤や漂白剤は使用せず温水(30℃)で手洗いしてください、色落ちを防ぐため、洗浄力が強い洗剤や柔軟剤は使用しないでください、洗濯後は手で絞らず、日陰でつり干ししてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする