画像準備中

充電式スプリットモータ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546521 品番MUX19DZ
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端を付け替え、様々な作業を快適に。
平地での横振りの多い作業に。
平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。
コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。

用途※18V本体のみ仕様 付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)3.5(BL1860B取付時) 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])2700〜9700 グリーン購入法適合
注意
※モーター部のみです、単体での使用はできません。ご注意ください。
※写真のアタッチメント、バッテリ、充電器は別販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする