曜日別特売
GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316

GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316
GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316
GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316
GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316
GA-DB002 ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ) 57547316

ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57547316品番GA-DB002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。
ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。
指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。
上部:104-012(カクダイ品番)

用途
胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。
材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする