曜日別特売
PKK-S#3 鉄鋼用マーカー細字 サクラクレパス 57549215

鉄鋼用マーカー細字

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色きいろ
内容量1本注文コード57549215品番PKK-S#3
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。

用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク色きいろインク油性アルコール系顔料線の太さ細字
注意
※インキ補充はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 鉄鋼の目印
登坂 建装建設業・工事業

黄色なので大変目立って見やすいです
細字なので普通に文字も書きやすいです

2025-04-30
用途: 部品検査
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすい、しばらくこちらの商品を使用することになりそうです。

対象商品 : 57549249
2024-05-15
用途: 溶接作業時のレ点チェック、品番記入などに
サンメタル工業株式会社

以前使用していたマーカーは塗料との相性が悪く拭き残しがあると塗装をはじいたり浮き出たりしていていたが、この鉄鋼用マーカーは塗料との相性がよく多少拭き残しがあってもキレイに塗装ができる。塗装のやり直し作業が無くなり助かっています。

2023-07-26
用途: 締めたネジの確認、交換した部品の日時
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

明るく発色が良い色で何度も購入しています。工場で確認済みのチェックや、部品の日付け入れに重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする