※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス800
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
引違い戸自動施錠
仕上
アンバー塗装
注文コード
57549888
品番
K887T-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
チリ:5〜12
タイプ
引違い戸自動施錠
ハンドル
ロックターンタイプ
仕上
アンバー塗装
適合扉厚(mm)
22〜40
適合扉質量(kg)
40以下
見付(mm)
40以上