※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス800
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
面付引戸自動施錠
仕上
アンバー塗装
注文コード
57550046
品番
K828T-AB
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
タイプ
面付引戸自動施錠
ハンドル
ロックターンタイプ
仕上
アンバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
40以下