※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーレックス800

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ面付引戸自動施錠 MIWAシリンダー組込 仕上アンバー塗装 注文コード57550125 品番K828TL-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品はタイプ・種別・仕上など26種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 タイプ面付引戸自動施錠 MIWAシリンダー組込 ハンドルロックターンタイプ 仕上アンバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)40以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
既存製品の取替
株式会社鵜飼建設 様

既存のキーレックスが壊われて取替をするため、注文した翌日には製品が届いて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする