長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57550983
品番
K413CL-AS
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
MIWA組込シリンダー切替
ハンドル
ノブ
仕上
シルバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。