※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K413PL-AS キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551044 K413PL-AS キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551044 K413PL-AS キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551044 K413PL-AS キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551044 K413PL-AS キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551044

キーレックス4000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57551044 品番 K413PL-AS
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。

材質アルミ・亜鉛合金 タイプMIWA組込プラグ切替 ハンドルノブ 仕上シルバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする