※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57551087
品番
K433PL-AB
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
MIWA組込プラグ切替
ハンドル
レバー
仕上
アンバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60