※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
HORI組込シリンダー切替
仕上
シルバー塗装
ハンドル
レバータイプ
注文コード
57551193
品番
K433CH-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
タイプ・仕上・ハンドル
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
HORI組込シリンダー切替
ハンドル
レバータイプ
仕上
シルバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。