長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
HORI組込プラグ切替
仕上
シルバーメッキ
ハンドル
レバータイプ
注文コード
57551245
品番
K413PH-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
タイプ・仕上・ハンドル
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
HORI組込プラグ切替
ハンドル
レバータイプ
仕上
シルバーメッキ
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60