※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263 K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263 K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263 K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263 K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263 K433PH-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551263

キーレックス4000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプHORI組込プラグ切替 仕上アンバー塗装 ハンドルレバータイプ 注文コード57551263 品番K433PH-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品はタイプ・仕上・ハンドル15種類から選べます 他の種類を見る

現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。

材質アルミ・亜鉛合金 タイプHORI組込プラグ切替 ハンドルレバータイプ 仕上アンバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする