曜日別特売
SK-MVXU4R MonsterX U4.0R エスケイネット(SKnet) 57551631

MonsterX U4.0R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57551631品番SK-MVXU4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ハードウェア圧縮機能を備えているので安定した映像の取込みができます。
ゲーム映像配信、監視カメラ・顕微鏡・デジタルカメラ映像等からの録画・配信に最適です。
【4K 60fps H264 H265ハードウエアー圧縮キャプチャー】ハイスペックでないPCでも4K 60fps キャプチャーを行う事が出来ます【非圧縮データー転送モード対応で、使い慣れた配信ソフトがご利用いただけます】OBS Zoom XSplit Teams サードパーティー配信アプリケーション互換【MIC.LINE 入力端子付き 音声切り替え.合成機能】HDMI映像音声とマイクから入力した音声を合成する事ができます【リアルタイム解像度変換:4K解像度から2K解像度に変換対応】カメラ撮影映像は、4K解像度でそのままカメラに保存。
ライブ配信は通信速度を考慮して2K解像度にダウンして配信。
古いカメラ出力映像2Kを4K解像度にアップして映像配信する事も出来ます【タイムラプス 録画機能】望遠鏡 顕微鏡等での長時間撮影&観察用に、タイムラプス機能搭載

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする