K443CM-AB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551954

 

K443CM-AB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551954 K443CM-AB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551954 K443CM-AB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551954

キーレックス4000(両面ボタンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551954 品番K443CM-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
バックセット(mm)60 仕上アンバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 タイプ鍵付・両面ボタンタイプ・シリンダー切替 ハンドルノブ 材質アルミ・亜鉛合金 適合扉質量(kg)80以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする