長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000(両面ボタンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57551963
品番
K443CM-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
バックセット(mm)
60
仕上
シルバーメッキ
適合扉厚(mm)
30〜45
タイプ
鍵付・両面ボタンタイプ・シリンダー切替
ハンドル
ノブ
材質
アルミ・亜鉛合金
適合扉質量(kg)
80以下
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません