丸ゴムロープ 荷台用 EPDM

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57553939 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。
耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。

長さ(m)20 太さ(Φmm)8 材質合成ゴム(EPDM) 用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止 外径(mm)8
注意
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。
※ゴムの特性上、温度等の影響により長さは多少伸び縮みするおそれがあります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
自動車メンテナンス

軽トラの幌止めに使ったのですが、他社製品と同等の使用感で価格はかなり安いので有難いです。

2025-10-29
用途:
バイク荷台への宅配ボックスの固定
運輸・通信業

商品名の通り、ゴムひもでなくゴムロープです
宅配ボックスの重さにも負けず
ガッチリ荷台に固定することが出来ました。

また、軽トラの幌押さえのゴムとしては
走行風にもバタつくことなく、ピンと張ってくれます。

反面、自転車のゴムひもや、バイクのストレッチコードのように
伸ばして弾性を利用しようという使い方には
強すぎて不向きです。

対象商品:
57553939
2025-07-26
用途:
軽トラの幌のつなぎ
農・林・水産業

後は某メーカーのリクライニング座椅子のゴム紐が切れてしまい、その修復用。
太くて丈夫そうで、しかも安い!
また劣化して来たらリピートします☆☆☆

1人が参考にしています
対象商品:
57553914
2025-09-15
用途:
屋外の日除けタープ用
その他業種

地元のホームセンターより、品揃えと価格にメリットがあるのど、ちょくちょく購入させてもらってます

2025-03-07
用途:
特注シートの止めに
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特注シートの止めに使用します。長さも自由に切ってインシュロックで縛り使用しております。

対象商品:
57553914
2024-04-17
用途:
軽量物を荷台に乗せた時の荷崩れ止めに、
有限会社 小久保木型製作所 様

この商品、かなり強度のあるゴムで
トラックの荷台に軽量物で大きな物を固定させるには最高、
ゴム製以外のロープ類よりもゴム製なので
荷物締めの際、ロープが緩んだり外れたりする事は
よっぽど低脳な縛り方をしない限り外れる事は無いし
ロープ自体に弾力・張力があると言う事し
商品のゴム自体丈夫なので荷物固定作業が楽なのと
安心感がある。

対象商品:
57553914
2024-02-07
用途:
軽トラの荷台のシート止め
村上レーシング商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラの荷台シートに使用してます。
シートに初めから付いてくるバンドだとすぐに伸びたり切れたりするが、このゴムロープはあまり引っ張っても伸びないですが切れたり伸びきったりしないので使い勝手が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
57553923
2024-04-03
用途:
軽トラック荷台の防雨シート用ロープ
アトム電器海南名高店 様 (卸売・小売業)

失礼乍らモノタロウさんには珍しく?どこよりもお値段が安かった。
クオリティも文句なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする