ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57555068 品番SDSDUW3-032G-JNJIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。
フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。

UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラスV10 容量32GB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92 互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能 アズワン品番64-9050-41 読取速度(MB/s)最大:130 SDスピードクラスCLASS10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする