低反発クッション メッシュフィット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57556669 品番 5339-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688

表生地には全面メッシュ素材を使用しています。お尻、背中のムレを防ぎます
クッション材には低反発ウレタンを採用していますので運転中の体圧を分散します
クッションのズレ落ち防止ストッパー付き
手前側には乗降時のクッションのズレを防ぐクッションカバー付き
取付け取外しがとっても簡単

材質(表地)ポリエステル /(中材)(低反発ウレタンフォーム)・ウレタンフォーム /(裏地)ポリエステル ブラック タイプトリプルクッション 寸法(cm)2.3×125×45(トリプル)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:643

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57556705
2021-02-24
用途:
革シートの保護に

革シートの座面擦れ予防に購入しました。以前は厚みのあるタイプを使用していましたが、今回は擦れ防止の為だけなので、薄手のものを購入。今のところ、触り心地も含めて価格も満足です。あとは、耐久性をみていきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする