ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション レザーアロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57557028
品番
5678-43BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スポーティパンチングレザーを採用 ストッパー付き
色
ブラック
ストッパー
スカート型ストッパー付き
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
合成皮革
材質(中材)
ウレタンフォーム