5722-76GY 低反発クッション ヒーリングラボII ボンフォーム 57557387

5722-76GY 低反発クッション ヒーリングラボII ボンフォーム 57557387
5722-76GY 低反発クッション ヒーリングラボII ボンフォーム 57557387

低反発クッション ヒーリングラボII

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57557387品番5722-76GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

体圧分散でお尻楽々!
スエット生地使用。心地いい肌触り
ふわもち低反発使用。包み込む心地良さ

用途軽/普通車 運転時の腰をサポートグレー材質(本体)(側地)ポリエステル100%、(中材)低反発ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×145×180質量(g)500
注意
※感覚には個人差があります。 本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。 気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。 その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57557369
2022-08-19
用途: 車の運転時
サービス業

軽のベンチシートの為か、最近座骨が痛みだしこのクッションを使用しています。今では、これ無しではシートに座れないくらい気に入って使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする