ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カーマットパーツ シートレールカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
57557773
品番
6190-02BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ミニバン専用
シートレールの保護カバー
シートレールへのゴミ、砂、泥などの入り込みを防ぎます
シートレールの傷つきを防ぎます
ハサミで簡単にサイズ調整が可能です
取付け取外しがとっても簡単にできます
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
750
幅(mm)
80
色
ブラック
高さ(mm)
10(レール部分に差し込む部分の高さ)