カーマット フレックスガード

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558114 品番6455-51BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自由にカットできるカットライン付き
お手入れ簡単。丸洗いOK
ズレに強い!裏面スパイク加工

材質(本体)TPS樹脂(熱可塑性エラストマー)※裏面スベリ止めスパイク加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×15×400 質量(g)760 ブラック 用途軽/普通車
注意
※1枚で使用する場合やジョイント部分が不要な場合はハサミなどで切り落としてください。刃物を使用する際にはケガをしないように注意してください。
※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。
※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。
※本品の誤ったこ使用方法により発生した事故等について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57558105
2021-09-12
用途:
デリカD5の二列目
医療・福祉・介護関連業

二列目のシートを前後させる時に、マットが邪魔になるので折れて回避できるやつと思って購入。材質はとても柔らかくハサミで簡単に切れるくらいです。デリカには大きく両端を約5p切りました。二列目シートを最後尾にずらしてもちょうど良いサイズです。靴の雨水や砂などマットのホールド性があり車は汚れないと思います。買って良かったです。

対象商品:
57558105
2021-02-22
用途:
80系ノアの二列目に

ジャストフィットの商品です。もちろん、ノア、ヴォクシー、エスクァイアに適だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする