ハンドルカバー フィックススポーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57558263 品番6722-05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

質感の高い本革を使用
細部までしっかりとカバーできるので後付け感が少なく、純正のステアリングのような自然な仕上がり

用途軽/普通車 ブラック 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ341×105 材質(表地)天然皮革
注意
※本革は使用状況によって、自然に色落ちや色あせして変色する場合があります。
※ベージュ系、グレー系等の色の薄いハンドルに使用した場合、素材の特性によりハンドル本体に色移りする可能性があります。 色の薄いハンドルには使用しないでください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け-取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※ハンドル本体に製品を縫い合わせる際、縫い糸を強く引っ張り過ぎると製品本体の糸や縫い糸が切れる恐れがあります。 無理に強く引っ張り過ぎないよう十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57558263
2020-12-19
用途:
リフレッシュ
建設業・工事業

当方以前モノタロウ製の薄いとの事でハンドルカバーを購入装着しましたがスポーツハンドルが、分厚くステアリングの伝わりが悪かったので、DIY仕様自分での編込みタイプを購入施工しました、施工の時間はかかりましたが完璧のハンドルになりました、予備の糸も付いてます。又施工の際はかぎ針が、有るとシッカリ施工出来ます。買い換えしなくなるのでとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする