ハンドルカバー FTライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57558543 品番 6763-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付きます
取付けがとっても簡単にできます
リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用

ブラック 材質(表地)合成皮革 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×45×370 質量(g)440 用途軽/普通車
注意
※本品は3本スポークステアリングの専用ハンドルカバーです。
※3本スポーク以外のステアリングには装着できません。
※ステアリングによってえぐりとスポークの位置が合わない場合があります。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※このハンドルカバーには前後の向きがあります。生地巾の広い方が手前になるように装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする