カートレイ ラゲージタフトレイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57559356 品番 7738-01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

荷室の傷や汚れ防止に役立つ、防水タイプのラゲージトレイ
素材は防水性、耐久性に優れたTPEを使用。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用し、運転中のズレを防ぎます。車内では釣り具やレジャー用品の運搬に大活躍。
ご家庭用としてもお使いいただけるのでペット用や園芸用としてもご利用ください。

サイズ(mm)900×500 材質(表地)熱可塑性エラストマー、(中材)XPE、(裏地)ポリエステル ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57559356
2023-07-04
用途:
ジムニーにラゲッジトレイ設置
サービス業

ソフトな材質でフィット感良好
滑りも無く、濡れものも気兼ねなく積める
横幅もジャストサイズで収まりも良い

対象商品:
57559374
2021-11-11
用途:
シャワー室の脱衣所
自動車・二輪車・自転車関連業

1cm程大きいと思い購入しましたが思いのほかぴったりと納まり満足しています。耐久性はわかりませんが今のところ満足しています。

対象商品:
57559374
2021-09-12
用途:
車内の汚れ防止
建設業・工事業

このサイズがなかなかなく、やっと見つけて買ってみました。思ってた以上にしっかりした作りで大満足です。
もうひとつ予備で注文しました。

対象商品:
57559374
2020-11-03
用途:
ラゲッジの汚れ防止

値段通りの大きさと頑丈さが伝わってくる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする