16cm ENDOプロアスタータルト ホワイトサム 57560756

ENDOプロアスタータルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)165×20
内容量1枚注文コード57560756品番16cm
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

こびりつきにくく、お手入れ簡単なフッ素樹脂加工。

仕様共底材質アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工板厚(mm)0.5内径×高さH(Φmm×mm)165×20品名・タイプタルト型・タルトストーン底径(Φmm)155
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする