ホワイトサム
ENDOプロアスタータルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)
180×25
165×20
180×25
200×25
220×25
240×25
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560765
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
こびりつきにくく、お手入れ簡単なフッ素樹脂加工。
仕様
共底
材質
アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
180×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
170
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。