ホワイトサム
ENDOブリキタルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)
240×25
165×20
180×25
200×25
220×25
240×25
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560844
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
共底
材質
ブリキ
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
240×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
230