ホワイトサム
ENDOプロアスタータルト底取
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)
240×25
165×20
180×25
200×25
220×25
240×25
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57560948
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
生地を外しやすい底取れ仕様。内面はフッ素樹脂加工。
仕様
底取
材質
アルミメッキ鋼板/内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
0.5
内径×高さH(Φmm×mm)
240×25
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
底径(Φmm)
230
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。