24cm ENDOブリキタルト底取 ホワイトサム 57560993

ENDOブリキタルト底取

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径×高さH(Φmm×mm)240×25
内容量1枚注文コード57560993品番24cm
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

生地を外しやすい底取れ仕様。

仕様底取材質ブリキ板厚(mm)0.5内径×高さH(Φmm×mm)240×25品名・タイプタルト型・タルトストーン底径(Φmm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする