曜日別特売
大 ENDOステンパイ皿 ホワイトサム 57561106

ENDOステンパイ皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外寸(mm)Φ235
内容量1枚注文コード57561106品番
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
材質18-0ステンレス(SUS430)外寸(mm)Φ235板厚(mm)0.4内径×高さH(Φmm×mm)210×15底寸法(mm)Φ168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする